品番 : EA572J-75
品名 : 75x230mm ジョインチゼル(幅広・グリップ付)
ガード付きの為、誤って手をたたくことがない安全設計
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 刃幅(mm) | 75 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 230 | ||
| 強いハンマーの打撃にも耐えられる強力な安全ガード付 | |||
| 手を怪我から守るのに役立ちます | |||
| 耐久性が高く、長期間使用しても変形しにくい | |||
| 再研ぎの必要性が少ないです | |||
| 手にひびきにくいゴムクリップ | |||
| 手にフィットするグリップ形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/08 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572J-75 75x230mm ジョインチゼル(幅広・グリップ付) |
| EA572J-100 100x230mm ジョインチゼル(幅広・グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
