詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572JB-12

品名 : 25x180mm 電工チゼル

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 02770
全長 180mm 刃幅 25mm
刃厚 6mm 材質 特殊鋼
重量 170g
強靭な6㎜厚の刃でラクラク作業
木材の溝掘り、軽天材の切断などの荒作業に最適です。
貫通式で叩いて使えるノミタイプ
刃の部分と柄尻の部分の2箇所が打撃可能
全長180㎜のコンパクトサイズ
落下防止コード取付穴付
追加説明
カタログ価格

2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0105ページ
バリエーション一覧
EA572JB-11 18x180mm 電工チゼル
EA572JB-12 25x180mm 電工チゼル
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top