品番 : EA572JD-30
品名 : 30x220mm フラットチゼル
カタログ訂正
26/03/03 材質の訂正。誤:炭素工具鋼、正:機械構造用炭素鋼(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | A-21 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 220mm | 刃幅 | 30mm |
| 重量 | 270g | 材質 | 機械構造用炭素鋼(HRC56~58) |
| 用途 | ・薄鉄板の切断作業 ・溶接のバリやノロとり作業 ・ペンキや錆落とし作業 等に |
||
| 独自の特殊鋼を使用し、刃先は独自の片刃形状で割る・はがす・削る・ハツルと多用途に使用できます。 | |||
| 全体を薄く設計しているため、切断能力が高くなっています。 | |||
| 手への衝撃を緩和し、持ちやすいグリップ付きで、ハンマーを打ち損じた時でも、持ち手に当たりにくい形状です。 | |||
| セーフティーループ取付穴付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 18:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572JD-10 10x220mm フラットチゼル |
| EA572JD-20 20x220mm フラットチゼル |
| EA572JD-30 30x220mm フラットチゼル |
ウェブカタログ画像
拡大
