品番 : EA572JF-32
品名 : 100x230mm 幅広たがね
仕様
| 全長(mm) | 230 | 刃幅(mm) | 100 |
|---|---|---|---|
| 軸径(mm) | 25 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| レンガやブロックを切断するのに適しています。 | |||
| 磨耗しにくいクロムバナジウム製 | |||
| 再研ぎの必要性が少ない | |||
| 耐久性が高く、長期間使用しても変形しにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/08 19:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572JF-31 75x230mm 幅広たがね |
| EA572JF-32 100x230mm 幅広たがね |
ウェブカタログ画像
拡大
