品番 : EA572MA-3
品名 : 14本組 タガネ・ポンチセット
刃先は特に頑丈な構造になっています
仕様
| <セット内容> | 14本組 | センターポンチ | 軸径:9.5mm、全長:130mm |
|---|---|---|---|
| ソリッドポンチ | 先端径×全長:3.2×130mm、4.8×130mm | ピンポンチ | 先端径×全長:2.4×115mm、3.2×120mm、4.0×130mm、4.8×130mm、6.4×150mm |
| ラインアップポンチ | 先端径×全長:3.2×200mm | コールドチゼル | 刃幅×全長:6.5×130mm、9.5×140mm、13×150mm、16×170mm、19×180mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 総重量 | 1.28kg |
| ※使用の際は保護メガネをつけて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/12 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

