品番 : EA572MD
品名 : 3本組 超ロング平タガネセット
高硬度のクロムバナジウム鋼使用
仕様
| <セット内容> | 3本組 | 刃幅×全長(mm) | 19×450・22×450・25×450 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| ケース付(513×109×44(H)mm) | |||
| 高硬度のクロムバナジウム鋼使用 | |||
| 錆を防ぐ黒色酸化物仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0106ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA572MD-19 : 19x450mm 平タガネ(ロング) |
| セット商品 | EA572MD-22 : 22x450mm 平タガネ(ロング) |
| セット商品 | EA572MD-25 : 25x450mm 平タガネ(ロング) |
| セット商品 | EA508MD-28 : 513x109x44mm パーツケース |
ウェブカタログ画像
拡大
