品番 : EA572MD-19
品名 : 19x450mm 平タガネ(ロング)
高硬度のクロムバナジウム鋼使用
仕様
クロムバナジウム鋼 | |||
全長 | 450mm | 刃幅 | 19mm |
---|---|---|---|
ロックウェル | 55~57 | 重量(g) | 740 |
注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。 | |||
錆を防ぐ黒色酸化物仕上げ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/05 09:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0105ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)