品番 : EA572MC-25
品名 : 25x300mm 平タガネ(ロング)
高硬度のクロムバナジウム鋼使用
仕様
| クロムバナジウム鋼 | |||
| 全長 | 300mm | 刃幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| ロックウェル | 55~57 | 重量(g) | 690 |
| 注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。 | |||
| 錆を防ぐ黒色酸化物仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/07/27 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0106ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572MC-13 13x300mm 平タガネ(ロング) |
| EA572MC-16 16x300mm 平タガネ(ロング) |
| EA572MC-19 19x300mm 平タガネ(ロング) |
| EA572MC-22 22x300mm 平タガネ(ロング) |
| EA572MC-25 25x300mm 平タガネ(ロング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
