品番 : EA572MC-22
品名 : 22x300mm 平タガネ(ロング)
高硬度のクロムバナジウム鋼使用
仕様
| クロムバナジウム鋼 | |||
| 全長 | 300mm | 刃幅 | 22mm |
|---|---|---|---|
| ロックウェル | 55~57 | 重量(g) | 680 |
| 注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。 | |||
| 錆を防ぐ黒色酸化物仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/12 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
メイン画像
拡大


