品番 : EA572DA-1A
品名 : 23x250mm 石工チゼル(グリップ付)
グリップ付なので手を傷めません
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 351 250 0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 軸径 | 16mm |
| 刃幅 | 23mm | 全長 | 250mm |
| 重量 | 485g | ||
| グリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/07/27 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0104ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572DA-1A 23x250mm 石工チゼル(グリップ付) |
| EA572DA-2 26x300mm 石工チゼル(グリップ付) |
| EA572DA-3 26x350mm 石工チゼル(グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大

