詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572DA-2

品名 : 26x300mm 石工チゼル(グリップ付)

グリップ付なので手を傷めません

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 351 300 0
材質 クロムバナジウム鋼 刃幅 26mm
全長 300mm
グリップ付
追加説明
カタログ価格

3,540 (税抜)/ 3,894 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/07/27 09:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0104ページ
バリエーション一覧
EA572DA-1A 23x250mm 石工チゼル(グリップ付)
EA572DA-2 26x300mm 石工チゼル(グリップ付)
EA572DA-3 26x350mm 石工チゼル(グリップ付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top