品番 : EA572DA-3
品名 : 26x350mm 石工チゼル(グリップ付)
グリップ付なので手を傷めません
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 351 350 0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 刃幅 | 26mm |
| 全長 | 350mm | ||
| グリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/27 09:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0104ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572DA-1A 23x250mm 石工チゼル(グリップ付) |
| EA572DA-2 26x300mm 石工チゼル(グリップ付) |
| EA572DA-3 26x350mm 石工チゼル(グリップ付) |
