詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572MC-19

品名 : 19x300mm 平タガネ(ロング)

高硬度のクロムバナジウム鋼使用

仕様

クロムバナジウム鋼
全長 300mm 刃幅 19mm
ロックウェル 55~57 重量(g) 490
注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。
錆を防ぐ黒色酸化物仕上げ
追加説明
カタログ価格

3,270 (税抜)/ 3,597 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/07/27 12:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0106ページ

代替品

EA572MD-19
  • 品番

    EA572MD-19

  • コメント

    長さ違い:300mm→450mm

バリエーション一覧
EA572MC-13 13x300mm 平タガネ(ロング)
EA572MC-16 16x300mm 平タガネ(ロング)
EA572MC-19 19x300mm 平タガネ(ロング)
EA572MC-22 22x300mm 平タガネ(ロング)
EA572MC-25 25x300mm 平タガネ(ロング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top