詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572MG-5L

品名 : 3/16"(4.76mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)

先端部90mmのロングタイプです

仕様

材質 クロムバナジウム鋼 先端径 4.8mm
全長 203mm ロックウェル硬さ 53~57
重量(g) 54
先端部90mmのロングタイプです。
注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。
追加説明
カタログ価格

1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0571ページ
バリエーション一覧
EA572MG-3L 1/8"(3.18mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
EA572MG-4L 5/32"(3.97mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
EA572MG-5L 3/16"(4.76mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
EA572MG-5.5L 7/32"(5.56mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
EA572MG-6L 1/4"(6.35mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
EA572MG-8L 5/16"(7.94mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
EA572MG-9L 3/8"(9.53mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※先端径×全長:3/16”(4.76mm)×203mm
  • ※画像は代表画像です。\n※先端径×全長:3/16”(4.76mm)×203mm
  • ※本商品は5Lです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top