詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572MH-14

品名 : 4.0x127mm テーパーピンポンチ

黒色酸化仕上げで錆を防止します

仕様

先端径 4mm 全長 127mm
材質 クロムバナジウム鋼
追加説明
カタログ価格

890 (税抜)/ 979 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/08 18:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0570ページ
バリエーション一覧
EA572MH-12 2.5x127mm テーパーピンポンチ
EA572MH-13 3.0x127mm テーパーピンポンチ
EA572MH-14 4.0x127mm テーパーピンポンチ
EA572MH-15 6.0x127mm テーパーピンポンチ
EA572MH-16 8.0x127mm テーパーピンポンチ
ウェブカタログ画像
※先端径×全長:4.0×127mm
  • ※先端径×全長:4.0×127mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top