品番 : EA572MJ-20
品名 : 9本組 ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製)
真鍮仕様で対象物を傷つけません
仕様
材質 | 真鍮 | 先端径 | 1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6・8mm |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/11 06:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0581ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)