品番 : EA572MJ-76
品名 : 19.0x304mm ピンポンチ
真鍮仕様で対象物を傷つけません
仕様
| 先端径 | 3/4”・19mm | 全長 | 304mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮 | 重量(g) | 739 |
| 真鍮仕様で対象物を傷つけません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/14 14:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0581ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572MJ-74 16.0x203mm ピンポンチ |
| EA572MJ-71 6.0x101mm ピンポンチ |
| EA572MJ-75 19.0x203mm ピンポンチ |
| EA572MJ-73 13.0x177mm ピンポンチ |
| EA572MJ-72 10.0x152mm ピンポンチ |
| EA572MJ-76 19.0x304mm ピンポンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
