品番 : EA572MK
品名 : 1/8"-1/4" 4本組 ピンポンチ(ロング)
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様
| <セット内容> | 4本組 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
|---|---|---|---|
| 先端径×全長 | 1/8”(3.2mm)×200mm | 先端径×全長 | 5/32”(4.0mm)×230mm |
| 先端径×全長 | 3/16”(4.8mm)×250mm | 先端径×全長 | 1/4”(6.4mm)×305mm |
| 総重量 | 800g | ||
| 黒色酸化仕上げで錆を防止します | |||
| 先端とシャンクのサイズ違いを揃えた 4 点セット。テーパー形状で、完璧な位置合わせが可能です。 | |||
| リベット、ピン、またはボルトを挿入する穴の位置合わせに使用 | |||
| 熱処理を施した頑丈タイプ | |||
| 注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0570ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

