品番 : EA572MK-4.8L
品名 : 3/16"(4.76mm)x305mm ピンポンチ(ロング)
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様
先端径(A) | 3/16”(4.8mm) | 軸サイズ(B) | 9.5mm |
---|---|---|---|
全長(C) | 305mm | テーパー部長さ(D) | 152mm |
重量 | 149g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
黒色酸化仕上げで錆を防止します | |||
注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/01 17:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0579ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA572MK : 4本組 ピンポンチ(ロング) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)