品番 : EA572MN-78
品名 : 101x190mm ワイドチゼル(クリップ付)
レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に
仕様
| 刃幅(mm) | 101 | 全長(mm) | 190 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | 重量 | 848g |
| 六角軸 | 25mm | ||
| ショットブラスト仕上げ | |||
| 人間工学に基づいた硬質プラスチックハンドルによりツールをしっかりと握ることができ、精度、快適さ、衝撃を吸収します | |||
| レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572MN-77 88x190mm ワイドチゼル(クリップ付) |
| EA572MN-78 101x190mm ワイドチゼル(クリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
