品番 : EA572MP-57
品名 : 57x190mm ワイドチゼル
仕様
合金製 | |||
全長 | 190mm | 刃幅 | 57mm |
---|---|---|---|
軸径 | 16mm | ロックウェル硬さ | 52~55 |
重量(g) | 310 | ||
両刃 | |||
レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に | |||
ショットブラスト仕上げで耐久性を高めています。 | |||
コンクリートブロックヤ石れんがに切目を入れたり、刈り込んだりします。 | |||
セメント、シリンダーブロック、れんがや石を切断したり、刻み目を入れたり形をつくったりします。 | |||
注意:使用の際は保護メガネを使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/19 00:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0106ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA572MP-57 57x190mm ワイドチゼル |
EA572MR-76 76x190mm ワイドチゼル |
EA572MR-100 100x190mm ワイドチゼル |
拡大