詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572MR-57

品名 : 57x190mm ワイドチゼル

仕様

全長 190mm 刃幅 57mm
軸径 16mm ロックウェル硬さ 52~55
重量(g) 310 材質 工具鋼
両刃
レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に
ショットブラスト仕上げで耐久性を高めています。
コンクリートブロックヤ石れんがに切目を入れたり、刈り込んだりします。
セメント、シリンダーブロック、れんがや石を切断したり、刻み目を入れたり形をつくったりします。
注意:使用の際は保護メガネを使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/23 02:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0105ページ
バリエーション一覧
EA572MR-57 57x190mm ワイドチゼル
EA572MR-76 76x190mm ワイドチゼル
EA572MR-100 100x190mm ワイドチゼル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top