品番 : EA572MS-1
品名 : 19x178mm 平たがね(グリップ付)
手を守るハンドガード付
仕様
| 刃幅 | 19mm | 全長 | 178mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼(ショットブラスト仕上げ) | ロックウェル硬さ | 53~57 |
| ハンドガードはハンマーの打撃の衝撃を吸収し、ハンマーの打撃の誤射から保護します。 | |||
| より高い強度を提供するように設計された刃先角度 | |||
| 石材への使用は意図されていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/10/08 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0104ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572MS-1 19x178mm 平たがね(グリップ付) |
| EA572MS-3 25x203mm 平たがね(グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
