詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572MS-4

品名 : 25x305mm 平たがね(グリップ付)

手を守るハンドガード付

仕様

刃幅 25mm 全長 305mm
材質 工具鋼(ショットブラスト仕上げ) ロックウェル硬さ 53~57
ハンドガードはハンマーの打撃の衝撃を吸収し、ハンマーの打撃の誤射から保護します。
より高い強度を提供するように設計された刃先角度
石材への使用は意図されていません。
追加説明
カタログ価格

4,930 (税抜)/ 5,423 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/07/28 06:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0104ページ
バリエーション一覧
EA572MS-2 19x305mm 平たがね(グリップ付)
EA572MS-4 25x305mm 平たがね(グリップ付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top