品番 : EA572SB-2.8
品名 : 2.8x 97mm 平行ピンポンチ
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 109/5 |
---|---|---|---|
先端径 | 2.8mm | 全長 | 97mm |
ハンドル軸径 | 7mm | 重量 | 19g |
材質 | 工具鋼 | ||
グリップは滑り止めローレット加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 19:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0598ページ |