詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572ZB-1

品名 : 10本組 ダガネ・ポンチセット

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB860.H
センターポンチ (先端径×全長)
3×100mm、3.6×120mm
テーパーピンポンチ (先端径×全長)
2×110mm、4×140mm、5×165mm
フラットタガネ (刃幅×全長)
12×130mm、18×165mm、22×180mm
エボシタガネ (先端幅×全長)
5×130mm、7×165mm
ケガキ針 (全長)
190mm
材質 クロムバナジウム鋼
テーブルスタンド付
ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく見た目にも美しい仕上げとなっています。
追加説明
カタログ価格

21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0107ページ

代替品

EA572ZB
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top