詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573A-6A

品名 : 6.0x200mm [Ball Hexagon]L型レンチ

仕様

サイズ 全長:240㎜
ハンドル長:97㎜
ハンドル幅:21㎜
軸長(長い方):200㎜
軸長(短い方):17㎜
軸径 6㎜
重量 100g 材質 ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ)
ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー)
ボールポイント付
ハンドル側にも同じサイズの六角が付いています
短い方:仕上げ締め用
長いボールポイント付:スピード作業用
追加説明
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/06/20 05:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0564ページ
バリエーション一覧
EA573A-3A 3.0x125mm [Ball Hexagon]L型レンチ
EA573A-4A 4.0x125mm [Ball Hexagon]L型レンチ
EA573A-5A 5.0x150mm [Ball Hexagon]L型レンチ
EA573A-6A 6.0x200mm [Ball Hexagon]L型レンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA573A-3Aです
  • ※画像はEA573A-3Aです

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top