品番 : EA573AE-1
品名 : 7本組 精密六角棒レンチセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 35060 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3 | 軸長(mm) | 32.2・32.1・39.7・45・50・56・63 |
| 材質 | CR-Vクロムバナジウム | ||
| 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに | |||
| 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/09/19 01:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0557ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573AE-1 7本組 精密六角棒レンチセット |
| EA573AE-2 7本組 精密六角棒レンチセット(インチ) |
ウェブカタログ画像
拡大
