品番 : EA573AH
品名 : 2.0-8.0mm/7本組 [Hexagon]T型ドライバー
仕様
<セット内容> | 7本組 | サイズ×軸長 | 2×100mm 2.5×100mm 3×150mm 4×150mm 5×150mm 6×200mm 8×200mm |
---|---|---|---|
材質 | ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ)、 ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー) スタンド:プラスチック |
スタンドサイズ | 140(W)×105(下辺)・70(上辺)×85(H)mm |
スタンド重量 | 110g | ||
軸長はハンドルの根元からの長さです。 |
追加説明 |
軸長は六角部分だけではなく、ハンドルの根元から先端までのサイズになります。(2010/12/8/1014) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,350 円(税抜)/ 8,085 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/18 08:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0587ページ |
代替品
|