品番 : EA573KL-101
品名 : 2.0-8mm/100mm/7本組 [Hexagon]T型ドライバー
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 7 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2・2.5・3・4・5・6・8mm | 軸長 | 100mm |
| 材質 | レンチ部:工具鋼 グリップ部:樹脂製 |
重量(1セット) | 338g |
| 大きな力を引き出すT型ハンドル仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/03 05:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0562ページ | ||||
