品番 : EA573KL-8
品名 : 8.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 8mm |
---|---|---|---|
軸長 | 100mm | 材質 | レンチ部:工具鋼 グリップ部:樹脂製 |
生産国 | 日本 | ||
大きな力を引き出すハンドル仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 148 (2025/09/09 15:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0571ページ |
代替品
![]() |
|