品番 : EA573KK-125
品名 : 2.5x 50mm [Hexagon]T型ドライバー
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|
軸長(mm) | 50 | ハンドル幅(mm) | 75 |
生産国 | 日本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 52 (2024/05/15 02:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0587ページ |
代替品
|
拡大