品番 : EA573KL-18
品名 : 8.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 8mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 150mm | 材質 | レンチ部:工具鋼 グリップ部:樹脂製 |
| 生産国 | 日本 | ||
| 大きな力を引き出すハンドル仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/10/06 06:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0562ページ | ||||
代替品
![]() |
|

