品番 : EA573KL-14
品名 : 4.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 4mm |
---|---|---|---|
軸長 | 150mm | 材質 | レンチ部:工具鋼 グリップ部:樹脂製 |
生産国 | 日本 | ||
大きな力を引き出すハンドル仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 253 (2025/09/09 11:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0571ページ |