詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573KK-140

品名 : 4.0x 50mm [Hexagon]T型ドライバー

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ 4mm
軸長 50mm ハンドル幅 90mm
材質 ブレード:工具鋼
ハンドル:樹脂製
生産国 日本
T型六角棒レンチ
追加説明
カタログ価格

220 円(税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 85

(2026/10/06 06:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0562ページ

代替品

EA573KL-4
  • 品番

    EA573KL-4

  • コメント

    軸長:100mm

バリエーション一覧
EA573KK-115 1.5x 50mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KK-120 2.0x 50mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KK-125 2.5x 50mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KK-130 3.0x 50mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KK-140 4.0x 50mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KK-150 5.0x 50mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KK-160 6.0x 50mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-2 2.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-2.5 2.5x100mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-3 3.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-4 4.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-5 5.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-6 6.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-8 8.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-12.5 2.5x150mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-13 3.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-14 4.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-15 5.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-16 6.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-18 8.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-22.5 2.5x200mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-23 3.0x200mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-24 4.0x200mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-25 5.0x200mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-26 6.0x200mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-28 8.0x200mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-32.5 2.5x300mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-33 3.0x300mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-36 6.0x300mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573KL-38 8.0x300mm [Hexagon]T型ドライバー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top