品番 : EA573KL-33
品名 : 3.0x300mm [Hexagon]T型ドライバー
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 3mm |
---|---|---|---|
軸長 | 300mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 41 (2024/05/14 20:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0587ページ |
代替品
|