品番 : EA573AH-3
品名 : 3.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
仕様
| 材質 | ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ)、 ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー) |
サイズ | 3mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 150mm | ハンドル幅 | 80mm |
| 軸長はハンドル根元からの長さです。 | |||
| フック等への取り付けに便利な引っ掛け穴付 | |||
| 追加説明 |
軸長は六角部分だけではなく、ハンドルの根元から先端までのサイズになります。(2010/12/8/1014) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/04/02 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0561ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573AH-3 3.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー |
| EA573AH-4 4.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー |
| EA573AH-5 5.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー |


