品番 : EA573BE-141
品名 : 5/64"x152mm [Hexagon]キーレンチ(インチ)
仕様
| サイズ | 5/64” | 軸長 | 長アーム:152mm 短アーム:15.5mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/20 04:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0560ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
