品番 : EA573BE-174
品名 : 5/16"x152mm [Hexagon]キーレンチ(インチ)
仕様
サイズ | 5/16” | 軸長 | 長アーム:152mm 短アーム:31.8mm |
---|
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/09/09 00:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0569ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です