詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BE-30

品名 : 0.05"-3/8"/13本組 [Hexagon]キーレンチ

仕様

サイズ 0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”(13本組) 軸長 42~108mm
材質 熱処理合金鋼
ホルダー付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/06 11:27現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0560ページ

代替品

EA683BC
  • 品番

    EA683BC

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像
  • Hex(六角)
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top