詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683BC

品名 : 1/16"-3/8" 12本組[Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー SATA 型番 09108
<セット内容> 12本セット サイズ 1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”
総重量 371g 全長 76~180mm
材質 クロムバナジウム鋼
ホルダー付
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,320 (税抜)/ 2,552 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2026/08/04 12:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0559ページ

代替品

EA683BD
  • 品番

    EA683BD

  • コメント

    変更点:ポ-ルポイント付

ウェブカタログ画像
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top