品番 : EA573BR-107
品名 : 3/16"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
仕様
| サイズ | 3/16” | 軸長 | 230mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル幅 | 102mm | ||
| ボールポイント付き | |||
| 握りやすく滑りにくい幅広グリップ | |||
| ボールポイント部は25°の角度があれば360°回せます。 | |||
| ※ボールポイントは仮締めにご使用ください。 | |||
| ※軸長はハンドルの根元からの長さです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/13 01:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0563ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
