品番 : EA573BV-1
品名 : 1/16"-3/8"/9本組 [Hexagon]キーレンチ(ロング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| <セット内容> | 9本組 | ||
|---|---|---|---|
| サイズ:1/16”、軸長:60mm | |||
| サイズ:5/64”、軸長:75mm | |||
| サイズ:3/32”、軸長:85mm | |||
| サイズ:1/8”、軸長:90mm | |||
| サイズ:5/32”、軸長:100mm | |||
| サイズ:3/16”、軸長:115mm | |||
| サイズ:1/4”、軸長:140mm | |||
| サイズ:5/16”、軸長:155mm | |||
| サイズ:3/8”、軸長:180mm | |||
| 材質 | S2工具鋼 | 重量 | 326g |
| 軸部分は高負荷にも耐えるねじれ形状 | |||
| レンチ先端部は磨耗、腐食に強いリン酸マンガン処理 | |||
| 高級なS2工具鋼により強度と衝撃吸収性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,300 円(税抜)/ 6,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/03 06:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0557ページ | ||||
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大

