品番 : EA573VB-130
品名 : 0.05-3/8"/13本組 [Hex-Plus]キーレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 021728 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950/13 | ||
| 13本組 | |||
| サイズ | 0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8” | 軸長(mm) | 83~212 |
| ボールポイント付 | |||
| 0.05”、1/16”はHex-Plusではなく通常の六角です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/25 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0557ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573VB-130 0.05-3/8"/13本組 [Hex-Plus]キーレンチ |
| EA573VB-190 5/64-3/8"/9本組 [Hex-Plus]キーレンチ |
メイン画像
拡大
