品番 : EA573VB-12
品名 : 3/16"x160mm [Hex-Plus]キーレンチ(ロング)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022076 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950PKL | サイズ(インチ) | 3/16” |
| 軸長(mm) | 160 | 短辺軸長(mm) | 25 |
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/04/05 08:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0557ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
