品番 : EA573VB-7
品名 : 7/64"x119mm [Hex-Plus]キーレンチ(ロング)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022071 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950PKL | サイズ(インチ) | 7/64” |
| 軸長(mm) | 119 | 短辺軸長(mm) | 19 |
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/25 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0557ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
