品番 : EA573VB-10
品名 : 5/32"x140mm [Hex-Plus]キーレンチ(ロング)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022074 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950PKL | サイズ(インチ) | 5/32” |
| 軸長(mm) | 140 | 短辺軸長(mm) | 25 |
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/25 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0557ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
