品番 : EA573VB-4
品名 : 1/16"x 91mm [Hex-Plus]キーレンチ(ロング)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 022081 |
---|---|---|---|
商品名 | 950PKL | サイズ(インチ) | 1/16” |
軸長(mm) | 91 | 短辺軸長(mm) | 15 |
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/09/08 22:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0567ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)