詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573CD-110

品名 : 7/32"x 93mm [Ball Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB212.Z7/32
サイズ 7/32” 軸長(mm) 93
重量(g) 20 材質 クロムバナジウム鋼
ボールポイント付
ニッケルクロムメッキ加工
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/01 00:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0555ページ

代替品

EA573LA-110
バリエーション一覧
EA573CD-101 1/20"x 45mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-102 1/16"x 50mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-103 5/64"x 56mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-104 3/32"x 61mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-105 7/64"x 65mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-106 1/8"x 70mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-107 9/64"x 75mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-108 5/32"x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-109 3/16"x 85mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-110 7/32"x 93mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-111 1/4"x102mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-112 5/16"x112mm [Ball Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top