詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573CH

品名 : 1.5-10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ(ホールド付)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB212.LRH-10CN
9本組
サイズ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 軸長 82~220mm
ボールポイント付
ボールポイント部に抜け止付です。
 (1.5mm、2mmは除く)
総重量 約406g
ニッケルクロムメッキ加工
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
ホルダー付
追加説明
カタログ価格

13,300 (税抜)/ 14,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/09/10 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0554ページ

代替品

EA573AN
  • 品番

    EA573AN

  • コメント

    抜け防止キャッチャーボール付

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top